品番 : EA817CD-32A
品名 : MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット
仕様
| 用途 | 機械工作用 ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用 |
ドリル側×ボール盤側 | MT3×MT2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SCM415 | 全長 | 196mm |
| 焼入研磨品 | |||
| ドリルのシャンクをステップアップ&ダウンしてボール盤に取り付けます。 | |||
| 高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA817CD-23A MT2xMT3 [研磨仕上]ドリルソケット |
| EA817CD-32A MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
