品番 : EA817CG-11
品名 : B16xMT4 ドリルチャックアーバー
仕様
| ドリルチャック側 | B16 | ボール盤側 | MT4 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 156mm | 規格 | DIN238 |
| 機械工作用 | |||
| 完全焼き入れ・研磨済み | |||
| モーステーパー取付部を備えた工作機械のチャックで使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/14 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA817CG-6 B16xMT2 ドリルチャックアーバー |
| EA817CG-7 B18xMT2 ドリルチャックアーバー |
| EA817CG-9 B16xMT3 ドリルチャックアーバー |
| EA817CG-10 B18xMT3 ドリルチャックアーバー |
| EA817CG-11 B16xMT4 ドリルチャックアーバー |
| EA817CG-12 B18xMT4 ドリルチャックアーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
