詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817RB-1

品名 : AC100V/190W(13mmチャック) ボール盤

仕様

メーカー 京セラ 型番 TB-1131K
電源 AC100V、190W チャック能力 1.5~13mm
穴あけ能力 鉄工:13mm、木工:24mm 回転数 50Hz:515/915/1430/1950/2580rpm 
60Hz:620/1100/1720/2340/3100rpm
主軸 JT・№6 フトコロ寸法 103mm
送り寸法 50mm テーブル寸法 162(W)×162(D)mm
サイズ 240(W)×420(D)×580(H)mm 重量 20kg(バイス含む)
コード長 1.8m 付属品 チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ
定格電流 約2~2.5A チャックからテーブル面寸法 最大170mm
チャックからベース面寸法 最大252mm バイス能力 幅65×掴み能力50mm
木材、金属類などの穴あけに
速度調整は5段階
テーブルの上下昇降、傾斜が可能
バイス付
追加説明
カタログ価格

43,400 円(税抜)/ 47,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 08:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0838ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top