品番 : EA818-190
品名 : 75mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮)
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | 線径 | 0.15mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 約10mm | サイズ | 75×12.7(穴径)mm |
| 最大回転数 | 11,000rpm | ブラシ材質 | 真鍮 |
| 錆落し、研磨に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/27 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818-190 75mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮) |
| EA818-191 100mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮) |
| EA818-212A 150mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
