品番 : EA818-201
品名 : 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(細目スチール)
仕様
ブラシ材質 | スチール(細目) | 外径×穴径 | 125×12.7mm |
---|---|---|---|
線径 | 約0.2mm | 厚さ | 約10mm |
用途 | 錆落し、研磨に | 最大回転数 | 5,100rpm |
入数 | 1枚 | ||
【警告】 1.機械への取り付けをする前に、ホイールにひび・われ・かけ等の外観検査をすること。 2.ホイールの接触面に変形・傷・汚れ・さびのあるフランジは使用しないこと。 3.ホイールの穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。 4 試運転時には、ホイールの回転方向の前に立たないこと。 5.作業中は、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を着用すること。 6.回転中のワイヤーホイールには直接身体を触れないこと。 7.最高使用周速度を超えて使用しないこと。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1030ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA818-200 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール) |
EA818-201 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(細目スチール) |
EA818-202 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮製) |
EA818-203 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(ステンレス製) |
拡大