品番 : EA818-263
品名 : 250mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | 型番 | WH026 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・金属製品の錆落とし、バリ取り、下地研磨、塗装の剥離などの作業 ・鋳物、ゴム製品の成型仕上げ、木工製品の木目出しなどに |
外径 | 250mm |
| 穴径 | 19mm | 線径 | 0.3mm |
| フランジ径 | 100mm | 最大回転数 | 3,000rpm |
| 材質 | スチール | ||
| 鋲止フランジロック式 | |||
| ブラシのロック方法が通常のリングロック式ではなく、フランジロック方式の為、最後までブラシの偏りを抑え、高精度な作業が可能 | |||
| 3枚合せ(厚さ22mm) | |||
| 鋼線は研磨の切れに優れています。 | |||
| 加圧し過ぎると線が折れやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818-261 200mm/16.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製) |
| EA818-262 200mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製) |
| EA818-263 250mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
