品番 : EA818AB-7
品名 : 2000- 8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
強力760Wモーター
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | GP5V |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 電流 | 8.0A |
| 消費電力 | 760W | 回転数 | 2000~8300rpm |
| モーター | 単相直巻整流子モーター | コード | 2心キャブタイヤ |
| コード長 | 2.5m | サイズ | 全長:406mm、胴径:62mm、 先端径:35mm |
| 重量 | 1.9kg | 本体材質 | プラスチック |
| 用途 | 研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 | 取付可能砥石 | 外径:49mm以下、 軸径:3mmまたは6mm |
| 付属品 | コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個 | 替カーボンブラシ | ストップカーボン:EA813HH-19 |
| 強力760Wモーター | |||
| 低速形 | |||
| 材料に適した回転数に調整可能 | |||
| 入切しやすいスライドスイッチを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,600 円(税抜)/ 58,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0826ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818AB-6 7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) |
| EA818AB-7 2000- 8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HH-19 : 交換用ストップカーボンブラシ [999076/日立](2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA818AB-6
