品番 : EA818AV-48
品名 : 48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
仕様
| 用途 | 鉄用 | 直径 | 48mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 19mm | 厚さ | 10mm |
| ねじサイズ | M10(1.5P) | 最大回転数 | 28000rpm |
| 粒度 | 36 | 重量 | 84g |
| 入数 | 1個 | ||
| ストレートグラインダー専用の砥石です。 | |||
| 高品位砥材の採用で耐久力向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 99 (2026/08/20 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818AV-25 25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) |
| EA818AV-38 38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) |
| EA818AV-48 48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) |
| EA818AV-65 65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA818AV-65S : 65x19x10mm インターナル砥石(ステンレス用WAMP) |
ウェブカタログ画像
拡大
