品番 : EA818BA-11
品名 : φ75x13mm/穴12.7mm ミニグラインダー砥石
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | M-1029 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #80 | 外径 | 75mm |
| 厚み | 13mm | 穴径 | 12.7mm |
| 入数 | 1枚入り | ||
| 卓上ミニグラインダーEA818BA-2用替砥石 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/27 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818BA-11 φ75x13mm/穴12.7mm ミニグラインダー砥石 |
| EA818BA-12 φ75x10mm/穴12.7mm ミニグラインダーバフ |
ウェブカタログ画像
拡大
※卓上ミニグラインダー(EA818BA-2)用
