品番 : EA818E-136
品名 : 4.0mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 453 |
|---|---|---|---|
| 用途 | チェーンソーブレードの目立て | 軸径 | 3.2mm |
| 直径 | 4.0mm | 幅 | 20mm |
| 全長 | 45mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 材質 | 酸化アルミ | 形状 | 円筒形 |
| 入数 | 2本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-136 4.0mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石 |
| EA818E-137 4.8mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石 |
| EA818E-138 5.6mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石 |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入り
商品動画
チェーンソー目立て 製品紹介動画
