品番 : EA818E-161
品名 : (3.2mm軸) バフ用アーバー
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 401 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.2mm | 全長 | 39mm |
| 最大回転数 | 35,000rpm | 入数 | 1本 |
| ネジのようなヘッドのシャンクが研磨用ビットやアクセサリーを保持します。 | |||
| フェルトバフ(EA818E-161A~EA818E-161C)用アーバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/25 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA818E-161A : φ12.7x7mm フェルトバフ |
| オプション | EA818E-161B : φ9.5x20mm フェルトバフ |
| オプション | EA818E-161C : φ25.4x5mm フェルトバフ |
ウェブカタログ画像
拡大
