品番 : EA818E-161C
品名 : φ25.4x5mm フェルトバフ
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 429 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属やプラスチックの磨き | 直径 | 25.4mm |
| 幅 | 5mm | 最大回転数 | 20,000rpm |
| 材質 | フェルト | 形状 | ホイール |
| 入数 | 1個 | ||
| 研磨剤を併用して下さい。 | |||
| アーバーはEA818E-161をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/02 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-161A φ12.7x7mm フェルトバフ |
| EA818E-161B φ9.5x20mm フェルトバフ |
| EA818E-161C φ25.4x5mm フェルトバフ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818E-161 : (3.2mm軸) バフ用アーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
フェルト製ポリッシングホイール 製品紹介動画
