品番 : EA818E-177A
品名 : φ23.8x9mm フィニッシングバフ(#320/2個)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 512E |
|---|---|---|---|
| 用途 | 軽い研磨や汚れ落としに最適 | 直径 | 23.8mm |
| 高さ | 9mm | 粒度 | #320 |
| 最大回転数 | 20,000rpm | 入数 | 2個 |
| ★EZロック方式★ 「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱 レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。 |
|||
| ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用 | |||
| アーバーはEA818E-139またはEA818E-140をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-176A φ23.8x9mm フィニッシングバフ(#180・280/各1個) |
| EA818E-177A φ23.8x9mm フィニッシングバフ(#320/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
