品番 : EA818E-231
品名 : 38.1mm カッティングホイール
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | EZ506MAX |
|---|---|---|---|
| 用途 | 硬質金属の切断 | 直径 | 38.1mm |
| 厚み | 1.1mm | 最大加工深さ | 14mm |
| 最大回転数 | 35,000rpm | 入数 | 1枚 |
| ★EZロック方式★ 「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱 レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。 |
|||
| 超硬コーティング | |||
| カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。 | |||
| アーバーはEA818E-139をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-226 38.1mm カッティングホイール(プラスチック用/5枚) |
| EA818E-231 38.1mm カッティングホイール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818E-139 : 38mm/3.2mm軸 アーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
カットオフホイールMAX 製品紹介動画
