品番 : EA818E-251
品名 : 38.1mm 研削砥石(2枚)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | EZ541GR |
|---|---|---|---|
| 用途 | バリ取りサビ取り・一般的な研削 | 直径 | 38.1mm |
| 厚み | 1.1mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | 酸化アルミ | 入数 | 2枚 |
| ★EZロック方式★ 「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱 レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。 |
|||
| アーバーはEA818E-139をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/21 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-251 38.1mm 研削砥石(2枚) |
| EA818E-256 22.2mm 研削砥石 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818E-139 : 38mm/3.2mm軸 アーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入り
商品動画
酸化アルミ砥石ホイール 製品紹介動画
