品番 : EA818E-272
品名 : #120 研磨ディスク(5枚)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | EZ412 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材や金属の研磨 | 直径 | 31.8mm |
| 厚さ | 1.0mm | 粒度 | #120 |
| 最大回転数 | 20,000rpm | 入数 | 5枚 |
| ★EZロック方式★ 「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱 レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。 |
|||
| 硬質木材、軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの軟質材料の研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形にも使用できます。 | |||
| アーバーはEA818E-139をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/28 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-271 # 60 研磨ディスク(5枚) |
| EA818E-272 #120 研磨ディスク(5枚) |
| EA818E-273 #240 研磨ディスク(5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818E-139 : 38mm/3.2mm軸 アーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入り
