品番 : EA818E-282
品名 : 25.4mm/#120 特殊樹脂ディスク
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | EZ472 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材や金属の研磨 | 外径 | 25.4mm |
| 内径 | 4.9mm | 粒度 | #120 |
| 最大回転数 | 15,000rpm | 材質 | サーモプラスチック(アルミナ砥粒) |
| 入数 | 1枚 | ||
| ★EZロック方式★ 「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱 レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。 |
|||
| 金属、木材、アルミ、プラスチックの軽い研磨や汚れ落としに最適です。 | |||
| アーバーはEA818E-139をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-281 25.4mm/# 36 特殊樹脂ディスク |
| EA818E-282 25.4mm/#120 特殊樹脂ディスク |
| EA818E-283 25.4mm/#220 特殊樹脂ディスク |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818E-139 : 38mm/3.2mm軸 アーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
研磨用ブラシ 製品紹介動画
