品番 : EA818E-410
品名 : 6.4x10.9mm/3.2mm軸 [TiNコート]ロータリーカッター
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 117MAX |
|---|---|---|---|
| 用途 | 面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け | 軸径 | 3.2mm |
| 刃径 | 6.4mm | 刃長 | 10.9mm |
| 全長 | 38mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | ハイス(TINコーティング) | 形状 | ボールノーズ |
| 入数 | 2本 | ||
| 木材、プラスチックや、アルミニウム、銅、真鍮などの軟質金属を用いた、彫り込み、削り出し作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/26 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-406 7.9x 9.4mm/3.2mm軸 [TiNコート]ロータリーカッター |
| EA818E-410 6.4x10.9mm/3.2mm軸 [TiNコート]ロータリーカッター |
| EA818E-432 3.2x 6.4mm/3.2mm軸 [TiNコート]ロータリーカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ハイスピードカッターMAX 製品紹介動画
