品番 : EA818E-429
品名 : 2.0x 3.0mm/3.2mm軸 ロータリーカッター
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 193 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け | 軸径 | 3.2mm |
| 刃径 | 2.0mm | 刃長 | 3.0mm |
| 全長 | 39mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 材質 | HSS | 入数 | 1本 |
| 木材やプラスチック、軟質金属に最適です。 | |||
| 成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。 | |||
| 比較的柔らかい材料(木材、プラスチックなど)や軟質金属(アルミニウム、非鉄金属、真鍮など)で最高の効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0882ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ハイスピードカッター 製品紹介動画
