品番 : EA818E-61B
品名 : 3.2x14.3mm/3.2mm軸 [TiNコート]超硬カッター
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 9901MAX |
|---|---|---|---|
| 用途 | 面取りや材料除去 | 軸径 | 3.2mm |
| 刃径 | 3.2mm | 刃長 | 14.3mm |
| 全長 | 39mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | タングステンカーバイド | 形状 | 円筒形 |
| 金属、硬化鉄、セラミック、鋳鉄、プラスチック、硬質木材などの硬い材料の面取り、仕上げや磨きに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/20 20:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-61B 3.2x14.3mm/3.2mm軸 [TiNコート]超硬カッター |
| EA818E-63B 3.2x14.3mm/3.2mm軸 [TiNコート]超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
超硬カッター 製品紹介動画
