品番 : EA818E-75A
品名 : 3.2x 3.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 83702 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 石・ガラス・非鉄金属の研削 | 軸径 | 3.2mm |
| 直径 | 3.2mm | 幅 | 3.0mm |
| 最大回転数 | 25,000rpm | 材質 | シリコンカーバイド |
| 形状 | 円筒形 | 入数 | 1本 |
| 余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-73A 7.1x7.11mm/3.2mm軸 軸付砥石 |
| EA818E-74A 3.2x3.55mm/3.2mm軸 軸付砥石 |
| EA818E-75A 3.2x 3.0mm/3.2mm軸 軸付砥石 |
| EA818E-76A 4.8x1.01mm/3.2mm軸 軸付砥石(2本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
