品番 : EA818E-94A
品名 : 7.9x 7.6mm/3.2mm軸 構成刃超硬カッター
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 9935 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 大きな材料の切除(高速切削用) | 軸径 | 3.2mm |
| 刃径 | 7.9mm | 刃長 | 7.6mm |
| 全長 | 50.8mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | タングステンカーバイド | ||
| グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適 | |||
| ダイヤモンドに次ぐ超硬素材のハイスピードビット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-92A 7.8x12.7mm/3.2mm軸 構成刃超硬カッター |
| EA818E-93A 7.8x 8.1mm/3.2mm軸 構成刃超硬カッター |
| EA818E-94A 7.9x 7.6mm/3.2mm軸 構成刃超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
