品番 : EA818E-99
品名 : 38.1mm ダイヤモンドカッター
仕様
メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | EZ545 |
---|---|---|---|
用途 | 硬質材料の切断・研磨 | 刃径 | 38.1mm |
刃厚 | 0.6mm | 最大加工深さ | 11mm |
最大回転数 | 20,000rpm | 材質 | 1095高炭素鋼(ダイヤモンド粒子) |
形状 | ホイール | ||
★EZロック方式★ 「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱 レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。 |
|||
大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、石膏ボード、硬質木材などの切断に最適 | |||
アーバーはEA818E-139をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/13 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0883ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA818E-99 38.1mm ダイヤモンドカッター |
EA818E-100 38.1mm ダイヤモンドカッター |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA818E-139 : 38mm/3.2mm軸 アーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
