詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818ED-20

品名 : 0.8-3.2mm軸 コレットセット

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 4485
セット内容 コレットナット×1
コレット(0.8・1.6・2.4・3.2mm)×各1
最大回転数 35,000rpm
コレットはシャンクの周りに小さな識別リング付き
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 16:08現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0859ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top