詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818ED-24

品名 : 3.2mm軸 コレット

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 480
軸径 3.2mm 最大回転数 35,000rpm
シャンクの周りに小さな識別リング付き
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/13 22:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0881ページ
バリエーション一覧
EA818ED-21 0.8mm軸 コレット
EA818ED-22 1.6mm軸 コレット
EA818ED-23 2.4mm軸 コレット
EA818ED-24 3.2mm軸 コレット
EA818ED-25 3.0mm軸 コレット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top