品番 : EA818ED-25
品名 : 3.0mm軸 コレット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 2610027349 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.0mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
| シャンクの周りに小さな識別リング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/15 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0859ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818ED-21 0.8mm軸 コレット |
| EA818ED-22 1.6mm軸 コレット |
| EA818ED-23 2.4mm軸 コレット |
| EA818ED-24 3.2mm軸 コレット |
| EA818ED-25 3.0mm軸 コレット |
ウェブカタログ画像
拡大
