詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818EE-5

品名 : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 3000-2/30-50
用途 削り出し、彫刻、切削、切断、研磨、研削、研ぎ、磨き、汚れ落とし 電源 AC100V
周波数 50Hz 回転数 10,000~28,000rpm
標準付属コレット径 φ3.2mm 使用可能コレット径 φ0.8、φ1.6、φ2.4、φ3.0、φ3.2mm
サイズ 188×56×50mm 重量 455g
付属品 サンディングガイド、フレキシブルシャフト、レンチ、カッター砥石・軸付ブラシ・バフ等の先端工具21種30個
変速ダイヤル付き
ソフトラバーグリップで手にジャストフィット
アクセサリーを素早く簡単に交換できるシャフトロックボタン
追加説明
カタログ価格

17,500 (税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/09 18:11現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0859ページ

代替品

EA818PR-7
  • 品番

    EA818PR-7

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA818EE-5 AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
EA818EE-6 AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダーセット
ウェブカタログ画像
  • 付属アクセサリー30個

商品動画

3000シリーズ スタートガイド動画 3000シリーズ スタートガイド動画
3000シリーズ 商品紹介動画 3000シリーズ 商品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top