品番 : EA818EF-18A
品名 : DC 3.6V ハンドグラインダーセット(充電式)
仕様
メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | LITE |
---|---|---|---|
用途 | 研磨、研削、研ぎ、彫刻、削り出し、汚れ落とし、磨きなど | 定格電圧 | DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー) |
回転数 | 8000 / 14000 / 21000 / 25000rpm(4段階設定) | 標準付属コレット径 | φ3.2mm |
使用可能コレット径 | φ0.8、φ1.6、φ2.4、φ3.0、φ3.2mm | 充電時間 | 約2時間45分 |
サイズ | 185×40×38mm | 重量 | 270g |
材質 | ポリアミド樹脂(PA) | 付属品 | アクセサリー12種15個、USB-ACアダプター、USBケーブル |
バッテリー残量表示LEDランプ | |||
スライド式4段変速スイッチ | |||
充電器はマイクロUSB端子採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/07/22 04:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0881ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA818EC-12 : [EA818EA・EE・EF用] シールドアタッチメント |