品番 : EA818HE-42
品名 : 1000-20000rpm アングルアタットメント(90°)
仕様
| メーカー | 永興電機工業(E-FORCE) | 型番 | DAG90 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 面取り、バリ取り、磨き、切断などに | 最高回転速度 | 20,000min-1 |
| 使用可能回転速度 | 1,000~20,000min-1 | 対応コレットチャック | φ2.34、3.0、3.175mm |
| サイズ | 先端:φ15.8mm 先端幅:28.5mm モータ側:φ21.8mm 全長:73mm |
重量 | 92g |
| 付属品 | スパナ2種類、コレットチャックφ3.0mm、ディスク用ゴムパッド(φ10mm、φ20mm、φ30mm各1個)、ディスク(φ11mm#180、φ11mm#600、φ21mm#180、φ21mm#600、φ31mm#180、φ31mm#600各5枚) | ||
| ヘッド形状は90°アングルタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/29 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818HE-2 : 1000-20000rpm マイクログラインダーセット |
| オプション | EA818HE-61 : φ2.34mm コレットチャック(アングル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
