品番 : EA818HE-2
品名 : 1000-20000rpm マイクログラインダーセット
仕様
| メーカー | 永興電機工業(E-FORCE) | 型番 | DSS203001 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 穴あけ、面取り、バリ取り、切断などに | 付属品 | 電源コード100V用(2m)、モータコード(1.5m)、φ3.0mmコレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー |
| <コントローラー> | |||
| 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | サイズ | (W)60×(D)230×(H)150mm |
| 重量 | 1.95kg(電源コード除く) | ||
| LOADメータ 作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。 緑:連続負荷範囲(連続使用可能レベル。この範囲をお勧めします。) 黄:断続負荷範囲(断続使用可能レベル) 赤:過負荷状態 |
|||
| 回転数表示 回転数とエラー内容をデジタル表示します。 |
|||
| 回転数設定ボタン(▲▼) ▲ボタンを押すと回転数が上がり、▼ボタンを押すと回転数が下がります。 |
|||
| 回転方向切換ボタン 正転逆転を切換えます。 |
|||
| <モータ> | |||
| 最高回転速度 | 20,000min-1 | 使用可能回転速度 | 1,000~20,000min-1 |
| 最大出力 | 73W | 最大トルク | 5.0cN・m |
| サイズ | φ27.4×91.8mm | 重量 | 142g(モータコード除く) |
| 接続可能アタッチメント | ロータリー、ロータリー スリムタイプ、ロータリー スリムロングタイプ、レバークランプ、ロータリー φ6タイプ、アングル90、ベルトサンダー、ミニレシプロ | ||
| モーターとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。 | |||
| セラミックベアリング採用のブラシレスモーターにより静粛性と低振動を実現。 | |||
| 手元スイッチで回転数の調整や電源の入/切を操作できます。 | |||
| <ロータリー> | |||
| サイズ | 先端:φ14.8mm モータ側:φ21.8mm 全長:86.2mm |
重量 | 120g |
| 対応コレットチャック | φ1.0~3.175mm | ||
| ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状です。 | |||
| 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
144,400 円(税抜)/ 158,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/22 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA818HE-42 : 1000-20000rpm アングルアタットメント(90°) |
| オプション | EA818HE-44 : 0~1000m/分 ベルトサンダーアタッチメント |
| オプション | EA818HE-57 : φ2.34mm コレットチャック(ロータリー用) |
ウェブカタログ画像
拡大
