品番 : EA818HE-44
品名 : 0~1000m/分 ベルトサンダーアタッチメント
仕様
| メーカー | 永興電機工業(E-FORCE) | 型番 | DBT30 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 面取り、 バリ取りなどに | 最高回転速度 | 20,000min-1 |
| 使用可能回転速度 | 1,000~20,000min-1 | ベルトスピード | 0~約1,000m/分 |
| サイズ | 先端:φ13mm モータ側:φ21.8mm 全長:199mm |
重量 | 227g |
| 使用工具サイズ | 幅4・6・8mm(ベルト周長300mm) | 付属品 | 六角レンチ2種類、ベルト4mm・6mm・8mm幅(#120、#240、#400各2枚) |
| ベルト角度と使用面の変更が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,800 円(税抜)/ 56,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818HE-2 : 1000-20000rpm マイクログラインダーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
