品番 : EA818MA-1B
品名 : AC100V パワーパック(Ver.3)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | C2013 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V±5%(50/60Hz) | 定格入力 | 60VA |
| 出力電圧 | DC1~30V | 消費電力 | 定格45W |
| サイズ | 110(W)×220(D)×110(H)mm(足部を除く) | 重量 | 約2.5Kg |
| 使用条件 | 温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露がないこと) |
付属品 | 電源コード(CA10)×1本 ラバークレイドル(RM11)×1個 ヒューズ(PFU-2.0A)×1本 |
| ●高輝度LEDデジタル表示 ホワイト色の高輝度LEDを採用し視認性を向上。 モーターを識別し、回転数(×1000min)、出力レベル(LEVEL%)、エラーコードを自動的に切替えデジタル表示します。 |
|||
| ●回転方向切替スイッチ ハンドピースの回転方向を切り替えることができます。 |
|||
| ●LEDロードメーター 作業時の負荷状態をLEDで表示し、過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。 |
|||
| ●マイコン制御 マイコンを使用することで、最適なモーター制御を行います。 |
|||
| ●モーター識別機能 ハンドピースを接続するだけで、ハンドピース毎に最適なモーター制御を行います。 |
|||
| ●2系統の出力端子 ハンドピースを2台接続できます。 ※2台を同時に回転させることはできません。 |
|||
| ●フィードバック回路 ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。 |
|||
| ●エラーコード表示機能 パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。 |
|||
| ●クイックスタートへの設定変更 設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。 通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒 |
|||
| ●オーバーロード機能・危険回避機能 モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。 |
|||
| 旧モデルのハンドピース(3PIN・5PINプラグ)もご使用できます。 ※一部機能に制限があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,000 円(税抜)/ 71,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/30 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA818MA-2B : 1000-35000rpm マイクログラインダー(高速型) |
| 関連商品 | EA818MA-3B : 1000-30000rpm マイクログラインダー(高速型) |
