品番 : EA818MA-2B
品名 : 1000-35000rpm マイクログラインダー(高速型)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | M113HS |
|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 1000~35000rpm | 入力電圧 | 3~30DCV |
| 無負荷電流 | 0.35DCA | 最大トルク | 3.4cN・m |
| コレットチャック | 装着:φ3.0mm 付属:φ2.34mm |
全長 | 160mm |
| 重量 | 214g | プラグ仕様 | 5PIN |
| 手元のスイッチカラー | バイオレット | 付属品 | スリーブコレットφ2.34×1個 カーボンブラシ×1セット(2ケ) |
| 標準タイプ・高速型 | |||
| 小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。 | |||
| ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。 | |||
| ●手元スイッチ ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能 頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利 |
|||
| ●識別対応機能 パワーパックのハンドピース識別機能に対応 ハンドピース毎に最適な制御で利用可能 |
|||
| ●高精度 世界屈指の高精度で精密加工に最適 |
|||
| ●セパレートタイプ ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ 作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能 |
|||
| ●センタンツールワンタッチ着脱機構 センタンツールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。 |
|||
| 別途パワーパックEA812MA-1Bをご使用ください。 | |||
| 旧モデルのパワーパックVer.2でもご使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,500 円(税抜)/ 72,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA818MA-1B : AC100V パワーパック(Ver.3) |
