詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818MG-32A

品名 : #60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0030-6074
対応機種 (旧)EA818MH-2用 粒度 #60
サイズ 50×710mm 入数 5枚
用途 鋼材の研磨作業に。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 20:55現在)

商品入数 5 販売単位 箱
カタログページ 0979ページ
バリエーション一覧
EA818MG-32A #60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)
EA818MG-33A #80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)
EA818MG-34A #120/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)
EA818MG-35A #240/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top