詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818MG-60

品名 : #60/100x915mm レジンベルト(2本)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 DAXB-K
用途 炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨に サイズ 100×915mm
粒度 #60 基材 Xw
砥粒 AA 接着材 R/R
入数 2本
研削性に優れたタイプの一般金属向け布ベルト
※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/31 03:21現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0979ページ
バリエーション一覧
EA818MG-40 #40/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-60 #60/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-120 #120/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-240 #240/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-320A #320/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-400A #400/100x915mm レジンベルト(2本)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top