品番 : EA818MJ-11
品名 : 100x915mm レジンベルト(# 80)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | BLT (A)XCS |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | ・塗布研磨ベルトの目つぶし ・機械加工後の微小なバリ取り ・ステンレス、アルミのバリ取り ・サビ・皮膜等の除去 ・スモールベルト、コンタクトホイール型の研磨 ・ヘアライン仕上げに |
| 粒度 | #80 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
| 色 | こげ茶 | サイズ | 100×915mm |
| 重量 | 275g | ||
| 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。 | |||
| 不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 | |||
| 研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどの化粧仕上げにお使いください。 | |||
| 被研磨物の形状によくなじみ、なめらかな仕上がりが得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/25 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818MF-10A : AC100V/400W ベルトディスクサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大

