品番 : EA818MJ-80
品名 : 100x915mm レジンベルト(# 80/2本)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 363A 80 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼の研削、研磨に | 粒度 | #80 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | 基材 | コットン混紡布(Xwt) |
| サイズ | 100×915mm | 重量 | 150g |
| 入数 | 2本 | ||
| 基材は適度な柔軟性と耐久性を持ち、形状出し、バリ取り、目消し、仕上げ等の中荷重の用途に適しています | |||
| ムラのない均一な仕上りができます。 | |||
| 研磨熱の発生を最小限に抑えるため、ステンレス鋼や特殊鋼などの研磨にも威力を発揮します。 | |||
| 研磨熱を抑える快削剤入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/05/17 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818MF-10A : AC100V/400W ベルトディスクサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数2本
