詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818MJ-150

品名 : 100x915mm レジンベルト(#150/2本)

仕様

メーカー 3M 型番 363A 150
用途 アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼の研削、研磨に 粒度 #150
砥粒 酸化アルミニウム 基材 コットン混紡布(Xwt)
サイズ 100×915mm 重量 150g
入数 2本
基材は適度な柔軟性と耐久性を持ち、形状出し、バリ取り、目消し、仕上げ等の中荷重の用途に適しています
ムラのない均一な仕上りができます。
研磨熱の発生を最小限に抑えるため、ステンレス鋼や特殊鋼などの研磨にも威力を発揮します。
研磨熱を抑える快削剤入り
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/17 14:08現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0978ページ
バリエーション一覧
EA818MJ-40 100x915mm レジンベルト(# 40/2本)
EA818MJ-60 100x915mm レジンベルト(# 60/2本)
EA818MJ-80 100x915mm レジンベルト(# 80/2本)
EA818MJ-100 100x915mm レジンベルト(#100/2本)
EA818MJ-120 100x915mm レジンベルト(#120/2本)
EA818MJ-150 100x915mm レジンベルト(#150/2本)
EA818MJ-180 100x915mm レジンベルト(#180/2本)
EA818MJ-240 100x915mm レジンベルト(#240/2本)
EA818MJ-320 100x915mm レジンベルト(#320/2本)
EA818MJ-400 100x915mm レジンベルト(#400/2本)
ウェブカタログ画像
入数2本
  • 入数2本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top