詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818MR-120

品名 : 100x915mm レジンベルト(#120)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 S79A
商品名 リックルベルト 粒度 #120
サイズ 100×915mm ジョイント F
砥粒 セラミック 基材
あらゆる研削研磨に
(非鉄金属/工具鋼・ステンレス鋼/木/ガラスなど)
自己鋭利性が良くシャープな切れ味で、重研削や難削材に最適
乾式・湿式両用
研磨時の焼けを抑制させる加工とセラミックが研磨熱を抑制し、火花の発生も少ないです。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・溶接ビードの除去に
・錆や汚れ落としに
・黒皮、皮膜の除去に
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/23 19:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0979ページ
バリエーション一覧
EA818MR-40 100x915mm レジンベルト(# 40)
EA818MR-60 100x915mm レジンベルト(# 60)
EA818MR-80 100x915mm レジンベルト(# 80)
EA818MR-100 100x915mm レジンベルト(#100)
EA818MR-120 100x915mm レジンベルト(#120)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top