品番 : EA818MX-12
品名 : WA #100 研磨用砥石
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 960024 |
---|---|---|---|
サイズ | φ205×20(厚み)×80(穴径)mm | 粒度 | WA100 |
色 | うす茶 | 入数 | 1枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/07 11:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0846ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA818MX-11 A #1000 仕上用砥石 |
EA818MX-12 WA #100 研磨用砥石 |
EA818MX-13 WA #6000 超仕上用砥石 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)