品番 : EA818PR-1
品名 : DC3.7V マイクログラインダーセット(無段変速・充電式)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 26500 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨に |
| バッテリー | 3.7V(リチウムイオン2.6Ah) | コレットチャック | φ2.35mm |
| 回転数 | 9,000~15,000rpm (スイッチ付 無段電子コントロール) |
本体サイズ | φ25×190mm |
| 重量 | 190g | 定格使用時間 | 連続作業20分 |
| 充電満タン時使用可能時間 | 20分×3~5回 | 充電時間 | 約3時間 |
| 付属品 | スパナ ダイヤモンドビット×1 ハイスビット×1 軸付き砥石(GC)×1 専用ビットケース USBケーブル(Type-A、micro Type-B) |
||
| 3.7Vリチウムイオン電池搭載のペン型ミニルーター | |||
| 大容量(2600mAh)のスタミナとコードレスで自由自在 | |||
| 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 | |||
| 小型強力モーターを搭載 | |||
| お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能 | |||
| 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0855ページ | ||||
