品番 : EA818PR-12S
品名 : 5000-18000rpm マイクログラインダーセット
仕様
メーカー | キソパワーツール(PROXXON) | 型番 | 27570-S |
---|---|---|---|
仕様 | セット | 電源 | 100V(50/60Hz) |
消費電力 | 50W | 回転数 | 5,000~18,000rpm(無断電子コントロール付き) |
定格使用時間 | 15分 | コレットチャック | φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm |
全長 | 230mm | 重量 | 500g |
付属品 | コレットチャック:φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本) スパナ×1 ダイヤモンドビット×1 ハイスビット×1 ドリル2種 軸付砥石4種 ディスク砥石2枚 切断砥石20枚 専用シャフト1本 専用ビットスタンド |
||
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。 | |||
切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに | |||
多彩なビットがセット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 09:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0894ページ |