品番 : EA818PR-23
品名 : マイクログラインダー用フレキシブルシャフト
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 26620 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | サイズ | φ15×1000mm |
| 重量 | 135g | 付属品 | コレットチャック φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1個) |
| 適合機種 | EA818PR-12、-12S | ||
| 狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に | |||
| ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。 | |||
| ※他社製品の電気ドリル等では絶対に使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0855ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818PR-12 : 5000-18000rpm マイクログラインダー |
| 本体 | EA818PR-12S : 5000-18000rpm マイクログラインダーセット |
| 本体 | EA818PR-6 : AC100V/8000-20000rpm マイクログラインダー |
| 本体 | EA818PR-7 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
