品番 : EA818PR-27
品名 : [EA818PR-25用] 排気用ジャバラホース(カフス付)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 22730 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | ホース長 | 200~800mm |
| ホース外径 | φ50mm | 重量 | 270g |
| [EA818PR-25用]ジャバラホース | |||
| 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0855ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818PR-26 [EA818PR-25用] フィルター(3枚入) |
| EA818PR-27 [EA818PR-25用] 排気用ジャバラホース(カフス付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818PR-25 : AC100V マイクログラインダー用ダストキャッチャー |
ウェブカタログ画像
拡大
