詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818PR-37

品名 : マイクログラインダー用直角アタッチメント

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 27602
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 用途 ミニルーターを任意の位置で固定
サイズ 35(W)×20(D)×60(H)mm 重量 45g
付属品 L型レンチ1本、ネジ1本(シンプルドリルスタンドヘッド部のTネジと交換して使用してください) 対応機種 EA818PR-5、EA818PR-6
EA818PR-7、EA818PR-2S
ミニルーターの角度を変える事で切断作業も可能になります。
シンプルドリルスタンド(EA818PR-36)ヘッド部に45°刻みで目盛りが刻んでいますので角度切りも可能です。
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top