品番 : EA818PR-5
品名 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダー
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28525 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に |
| 仕様 | 本体のみ | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 35W | 回転数 | 8,000~18,000rpm(無段電子コントロール付き) |
| コレットチャックサイズ | φ2.35mm・φ3.0mm | 本体サイズ | φ35×230mm |
| 重量 | 260g | 定格使用時間 | 15分 |
| 付属品 | スパナ コレットチャック(φ2.35mm・3.0mm用) |
||
| 先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター | |||
| ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載 小型で強力なパワーを引き出します。 |
|||
| 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 | |||
| 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製) ゴムリング装着で、作業感覚の向上 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0877ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA818PR-21 : φ2.35mm/90゚アングル マイクログラインダーヘッド |
| オプション | EA818PR-22 : マイクログラインダー用セーフティーカバー |
| オプション | EA818PR-24 : マイクログラインダー用フレキシブルスタンド |
