詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819-25

品名 : 5x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)

仕様

直径 5mm 高さ 15mm
全長 46mm 粒度 #1000
軸径 3mm 最大回転数 30,000rpm
重量 3g 用途 金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
特長 滴型形状で細かな作業が可能
追加説明
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/06 02:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0923ページ
バリエーション一覧
EA819-21 5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
EA819-22 5x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
EA819-23 5x15mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
EA819-24 5x15mm 軸付砥石(#600/3mm軸)
EA819-25 5x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top