詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AE-1E

品名 : #120 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール

仕様

軸径 6mm 直径 25mm
高さ 10mm 最大回転数 30000rpm
用途 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 研磨砥粒 アルミ酸化物
粒度 #120 入数 1本入り
軸長 約37mm
特に狭いところに
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 125

(2026/11/20 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0942ページ
バリエーション一覧
EA819AE-1C # 80 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-1E #120 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-1G #180 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-2C # 80 25x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-2E #120 25x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-2G #180 25x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-3C # 80 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-3E #120 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-3G #180 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top