品番 : EA819AH-3
品名 : 10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | FC4513 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 10,000rpm | 軸径 | φ3.0mm |
| 線径 | φ0.1mm | 直径 | 10mm |
| 高さ | 10mm | 全長 | 54.0mm |
| 材質 | スチール | ||
| エンド型 | |||
| 耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。 | |||
| 金属の持つ腰の強さを利用して底・溝・角部をブラッシングできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/13 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0927ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AH-1 6mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製) |
| EA819AH-2 8mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製) |
| EA819AH-3 10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製) |
