詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AH-35

品名 : 4.8mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

仕様

軸径 1/8”(3.2mm) 線径 0.08mm
最大回転数 37000rpm 外径 4.8mm
高さ 6.4mm 材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 131

(2026/11/13 15:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0861ページ
バリエーション一覧
EA819AH-6 6.4mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
EA819AH-35 4.8mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AH-36 6.4mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top